LAMP(スガツネ工業)
スイッチ・コンセントプレート セセッションシリーズ
材質
亜鉛合金、ステンレス鋼
付属品
十字穴付皿小ねじM3.5×5
セット内容
内フレーム、外フレーム、装飾板、ベース、十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本)
質量(g)
174
種類
スイッチ・コンセントプレート
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
78×128×8.6
デザイン
セセッション01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48926413
PXP-SC01-TK
¥
8,820
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった