LAMP(スガツネ工業)
スイッチ・コンセントプレート フレックスホワイトシリーズ 2連
材質
AES樹脂
付属品
十字穴付皿小ねじM3.5×5
セット内容
内フレーム(2個)、外フレーム、シート、スペーサー、ベース、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本)
質量(g)
39.7
種類
スイッチ・コンセントプレート
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
116×120×8.6
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48926578
PXP-FW02-WW
ホワイトオーク
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48926587
PXP-FW02-WR
ナチュラルバーチ
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48926596
PXP-FW02-SW
石目調ホワイト
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48926648
PXP-FW02-CW
クリアーホワイト
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48926657
PXP-FW02-FB
ベージュ
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48926666
PXP-FW02-PW
和紙 織
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください