LAMP(スガツネ工業)
スイッチ・コンセントプレート フレックスブラックシリーズ 2連
材質
AES樹脂
付属品
十字穴付皿小ねじM3.5×5
セット内容
内フレーム(2個)、外フレーム、シート、スペーサー、ベース、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本)
質量(g)
39.7
種類
スイッチ・コンセントプレート
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
116×120×8.6
内容量
1個
全9種類を絞り込む
色
選択してください
クリアーエボニー
クリアーカリン
クリアーブラック
クリアーレッド
シルバーメタル
ダークベージュ
ブラックモロッコ
ボルドーカーフ
マロンカーフ
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48926693
PXP-FB02-CB
クリアーブラック
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48926718
PXP-FB02-WC
クリアーカリン
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48926727
PXP-FB02-WE
クリアーエボニー
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48926736
PXP-FB02-FD
ダークベージュ
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48926745
PXP-FB02-LM
マロンカーフ
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48926754
PXP-FB02-LR
ボルドーカーフ
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48926763
PXP-FB02-LB
ブラックモロッコ
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48926684
PXP-FB02-SM
シルバーメタル
オープン
取扱い終了
返品不可
48926702
PXP-FB02-CR
クリアーレッド
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください