LAMP(スガツネ工業)
スイッチ・コンセントプレート クールメタルシリーズ 2連
付属品
専用取付ブラケット
十字穴付皿小ねじM3.5×5
材質
ステンレス鋼(SUS304)
セット内容
プレート、専用取付ブラケット(2個)、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本)
質量(g)
144
種類
スイッチ・コンセントプレート
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×120×7.2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48926772
PXP-ES02-HL
ヘアライン仕上
¥
4,850
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48926788
PXP-ES02-BL
ヘアライン仕上/ブラック
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください