LAMP(スガツネ工業)
プレミアムウッドRDシリーズ ワイドスイッチプレート
付属品
専用取付ブラケット
十字穴付皿小ねじM3.5×5
セット内容
プレート、専用取付ブラケット(1個)、十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本)
質量(g)
18.3
種類
スイッチ・コンセントプレート
仕上
クリアー塗装
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
76×125×9
内容量
1個
注意
天然木をそのまま活かしているため、一つ一つ木目や色味が異なります。
天然木を使用しているため、湿度などにより反りが発生することがありますが、取付に支障はありません。
なお、平らな場所で乾燥させると反りは直せます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48926973
PXP-WR11-MK
天然木(メジロカバ)/クリアー塗装
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48926982
PXP-WR11-YS
天然木(ヤマザクラ)/クリアー塗装
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48926998
PXP-WR11-AS
天然木(アサダ)/クリアー塗装
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48927007
PXP-WR11-WN
天然木(ウォールナット)/クリアー塗装
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください