曜日別特売

スイッチ・コンセントプレート デュポンコーリアンシリーズ

スイッチ・コンセントプレート デュポンコーリアンシリーズ - LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレート デュポンコーリアンシリーズ - LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレート デュポンコーリアンシリーズ - LAMP(スガツネ工業)
材質デュポンコーリアンセット内容プレート、専用取付ブラケット、十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本)種類スイッチ・コンセントプレート外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×125×8内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48927165PXP-CR01-CR電源変換アダプター(アース付3Pプラグから2Pプラグに変換)
バインドタッピンねじ4.5×16(天板取付用)
ケーブルクランプ
ハンドセットCP-4UD(LFT-2E-600のみ)
シラスホワイト
6,300
6,098
6,708(税込)
8日以内出荷
返品不可
48927174PXP-CR01-CL専用取付ブラケット
十字穴付皿小ねじM3.5×5
クラムシェル
6,300
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48927183PXP-CR01-AE専用取付ブラケット
十字穴付皿小ねじM3.5×5
アース
7,650
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする