曜日別特売

ホットエアー

ホットエアー - HAKKO(白光)
(1件のレビュー)

高出力670Wヒーターと大風量で作業効率アップ。
バキュームピックアップ機能追加で簡単・安全に取外し。
プリセット連動機能で簡易プロファイルの作成が可能。

トラスコ品番819-9744セット内容本体(こて部付き)、ノズル(Φ4mm)、こてホルダー、バキュームパイプ調節ツマミ(ねじ付き)、吸着パッド(Φ3mm、Φ5mm、Φ7.6mm 各2コ)、耐熱パッド、電源コード、温度分布表、取扱説明書、登録書(保証書)全長(mm)こて部:250質量(kg)ステーション部:1.5質量(g)こて部:180消費電力(W)700、ステーション部:30、こて部:670電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:160×145×220設定温度範囲50~600℃風量(L/min)5~115プラグ形状2極接地型プラグ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48930954FR810B-81
77,000
59,980
65,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48930954
2019-04-05
用途: 電子部品の交換
製造業

真空式吸い取り機では基板を傷つけることがあったが、傷つけることなく部品交換が出来るようになった。BGAのりワークでも使用できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする