糸のこ 木工・金工兼用

糸のこ 木工・金工兼用 - WIZ'A糸のこ 木工・金工兼用 - WIZ'A糸のこ 木工・金工兼用 - WIZ'A糸のこ 木工・金工兼用 - WIZ'A
(5件のレビュー)

木工・金工兼用の糸のこです。木工・金工用刃5枚付。

用途荒目:一般木材用/中目:堅い木材用/細目:薄い木材用/金切鋸刃:軽金属用刃長(mm)170全長(mm)約305材質(本体フレーム/本体ハンドル/刃部)スチール/木柄/炭素鋼山数(荒目/中目/細目/金切鋸刃)16/20/28/24内容量1セット
注意
※素材にあった鋸刃を使用し、用途以外の素材の切断には使用しないでください。作業中は、作業メガネなどの安全具を必ず使用し、安全作業を心がけてください。刃を無理にねじると破損の原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50954112-
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-26
用途: Φ1.5程度の金属部品切断
卸売・小売業

歯の固定がしっかりしおらず、歯が動いてしまい作業性が良くない。この値段なので仕方ないか。

対象商品 : 50954112
2022-03-17
用途: 庭の手入れ
有限会社エコルート卸売・小売業

軽くて持ちやすい、切れ味もとても良いです!!!!!

対象商品 : 50954112
2020-11-20
用途: 木材を加工するため
教育・研究機関

値段、大きさともにちょうど良いです。使いやすいと思います。

対象商品 : 50954112
2019-08-20
用途: 引戸レールのサイズ調整
金融・保険業

切れ味良く、使いやすかったです。値段も手頃で、おススメだと思います。

対象商品 : 50954112
2018-02-20
用途: スチールと木材のカーブ切断

付属の刃の切れ味は良いが刃の方向が安定しないのでユックリ切る必要あり。低価格で5本のタイプの異なる刃は色々な加工を少し行うのに適している。刃の長さがあり、懐もあるのでカーブのカット刃しやすい。刃を止める部分がアルミダイキャストで精度が出ていないため先端部分が回転方向にずれる。追加のボルトナットでの固定を推奨。刃を受ける部分に継ぎ目があり安定しないのでヤスリで少し加工した。柄の部分を回転させて刃を引っ張り固定するが、ネジ部の加工精度が低く耐久性がないので取り扱いに注意が必要。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

糸鋸の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jigsaw_howtouse/
2023-03-08

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする