糸のこ替刃

糸のこ替刃 - GREAT TOOL糸のこ替刃 - GREAT TOOL糸のこ替刃 - GREAT TOOL糸のこ替刃 - GREAT TOOL糸のこ替刃 - GREAT TOOL糸のこ替刃 - GREAT TOOL糸のこ替刃 - GREAT TOOL糸のこ替刃 - GREAT TOOL
(1件のレビュー)
用途糸のこ替刃材質炭素鋼全長(mm)170入数(枚)5内容量1袋(5枚)
注意
※作業中は、作業メガネなどの安全具を必ず使用し、安全作業を心がけてください。刃を無理にねじると破損の原因になります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50954128-荒目(一般木材用)16
オープン
609
670(税込)
翌々日出荷
50954137-細目(薄い木材用)28
オープン
739
813(税込)
翌々日出荷
50954146-中目(堅い木材用)20
オープン
609
670(税込)
当日出荷
50954155-金切鋸刃(軽金属用)24
オープン
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50954155
2018-01-19
用途: アルミのカット

アルミの板材カットに使用しています。糸鋸の懐が大きく刃の部分が長いので、直線カット以外にも使いやすいです。切れ味は良く切り口は比較的綺麗ですが刃跡の凸凹は残ります。緩やかなカーブをつけたカットもできます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする