曜日別特売

ステンレス用ドリル刃セット

ステンレス用ドリル刃セット - GREAT TOOL
(19件のレビュー)

X形シンニング加工(3.0mm以上)。X形シンニング加工(3mm以上)により、切削時の喰い付きが良く、少ない力で速やかに穴あけができ、作業効率が良い。ステンレス材の穴あけに、適しています。

用途ステンレス用(ステンレス、一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材)材質コバルトハイス鋼(六角軸部S45C)セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4..0、4.5、5.0、6.0mm六角軸対辺(mm)6.35内容量1セット(10本)
注意
※ご使用前にセット内容を点検し、変形やひび割れ等の異常がないか確認してください。軍手などの手袋は回転部に巻きこまれる恐れがありますので、着用しないでください。ドリル刃は、インパクトドライバーでご使用の場合は、軸部破損の恐れがありますので、必ずインパクトのかからないようにご使用ください。ドリル刃は用途以外または熱処理を施した鋼材には使用しないでください。また、アクリルやスチロール系樹脂など、薄くて割れやすい素材には使用しないでください。木厚材の場合、ドリル刃の溝に切りくずが入り、切削がスムーズに行なえない場合があります。特に3mmまでのドリル刃は、強く押しつけて使用すると折れやすくなりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50954182GTNSDS-10
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50954182
2024-02-19
用途: カーボンシャフトの穴の掃除
卸売・小売業

ゴルフクラブの修理に使います。カーボンシャフトの先の穴をにドリルを入れ、使用済みのボンドのカスを掃除します。
掲載されている写真のドリルケースと送られた実物の新型ドリルケースは違います。 商品の品番は一緒なのですが、掲載されている写真の方が使いやすいです。作業台にドリルセットを置くので上からドリルを取りやすく使いやすいです。 新型のドリケースはドリルがケースに固定されていて、取り出す時にスッと抜けなく抵抗があります。 取り出し難いです。

対象商品 : 50954182
2021-08-04
用途: ステンレス加工
T/A/V/I建設業・工事業

この価格で切れ味抜群。この切れ味がどのくらい維持できるか楽しみ

対象商品 : 50954182
2023-08-18
用途: ステンレス版穴あけ用
製造業

購入後数回でドリル本体と六角軸部分の接着が取れてしまった。溶接またはスプライン圧入など強化をお願いしたい。(ドリル刃自体のこぼれは無かっただけに残念)

対象商品 : 50954182
2022-09-07
用途: バイク整備

値段の割には品物は良いと思います。継続して購入する予定です。

対象商品 : 50954182
2022-04-07
用途: 設備工事全般
FUJI設備電気・ガス・熱供給・水道業

特に頻繁に作業するドリルが偏ってしまう為、3.5サイズと4ミリサイズを2個ずつにしてほしい。

対象商品 : 50954182
2020-09-13
用途: DIY
製造業

ケースが付いているので管理がしやすい。穴もあけやすい

1が参考にしています
対象商品 : 50954182
2023-04-03
用途: 鉄板穴あけ
白馬オート

鉛筆の芯の様に折れる。
最低の商品、鉄板の開けるときの最後のバリで簡単に折れます。
6mmでも簡単に折れます。お値段なりの商品、安物買いの銭失いでした。これを買った自分が馬鹿でした。

対象商品 : 50954182
2021-08-24
用途: 自動車の修理
KANO自動車自動車・二輪車・自転車関連業

たまたまなのか まだ数本しか使っていないけど ドル部分が空回りした
多分3ミリくらいのだったかな?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする