曜日別特売

ショートソケットセット

ショートソケットセット - WIZ'Aショートソケットセット - WIZ'Aショートソケットセット - WIZ'A
(4件のレビュー)

耐久性の優れた六角軸。収納に便利なビットホルダー付。サイズはカリーリングシールで識別容易。18Vインパクト対応

用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業セット内容六角軸ショートソケット8、10、12、13、14mm材質(六角軸/ソケット)S2/CRV形状六角全長(mm)60六角軸対辺(mm)6.35内容量1セット(5個)
注意
※電動工具はクラッチ付きまたはインパクト機構付きのものをご使用ください。ソケットの取付・交換は確実に行ってください。ご使用前に変形やひび割れ等の確認をし、異常があった場合は使用しないでください。ボルト・ナットに対して浅掛け・斜め掛や無理な力を掛けないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50954198GTSS-5V
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50954198
2020-09-10
用途: 自動車、トラックの内外装の部品外し時
運輸・通信業

問題無く使用しています。シールで何番のコマかわかりやすいと思います。長く使用してみないと耐久は何とも言えないです。

対象商品 : 50954198
2018-06-13
用途: 小トルクインパクトを使用した作業
サービス業

インパクト対応のソケットが少ないので助かります。電動インパクトで使用したほうが便利ですね

対象商品 : 50954198
2018-12-01
用途: インパクトドライバーに使用。
建設業・工事業

値段の割にしっかりして、造りも良いです。
でも結構重いです。

対象商品 : 50954198
2018-12-24
用途: ボルト締めなど
建設業・工事業

ボトルサイズによってすぐに使い分けが出来てべんりです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする