曜日別特売

差替式ソフトグリップドライバー

差替式ソフトグリップドライバー - WIZ'A差替式ソフトグリップドライバー - WIZ'A差替式ソフトグリップドライバー - WIZ'A差替式ソフトグリップドライバー - WIZ'A
(2件のレビュー)

ソフトグリップで握りやすいドライバー。グリップへッドが大きく回しやすい。マグネット付。差替え式。

材質(グリップ)PP・TPR軸径(Φmm)6.3全長(mm)約190バイオレット質量(g)約96種類差替式ドライバーグリップ径(Φmm)40材質(軸)Cr-V商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし内容量1本
注意
※本来の目的以外での使用はしないでください。使用前に割れ・ヒビが無いか確認してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50954925478138415プラス、マイナス+2、-6100
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50954925
2020-03-04
用途: ビルメンテナンス
サービス業

値段の割にしっかりとした製品でした。差し替えもし易く、長く使うと次第に緩くなり易いイメージの差替式ですが、この商品はしっかりしていて長く使える気がします。

対象商品 : 50954925
2019-08-23
用途: 電話工事
建設業・工事業

この値段でこの品質はいい。
でもビットは他の物に交換してるけど。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
1が参考にしています
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする