CLUB.J
草抜きカッター
(1件のレビュー)
壁際、隙間の雑草刈りに。雑草を根元から刈り取る。
用途
壁際、隙間の雑草刈り等
全長(mm)
約185
材質
金属部:ステンレススチール、ハンドル部:ポリプロピレン
幅(mm)
約80
内容量
1個
注意
※本来の目的以外に使用しないでください。ご使用後は汚れや水気を完全にふき取ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50955634
720086
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください