CLUB.J
草抜きピンセット
小さな雑草抜きに。摘んで根ごと引き抜く。
用途
小さな雑草抜き
全長(mm)
約115
材質
金属部:ステンレススチール、ハンドル部:ポリプロピレン
幅(mm)
約30
内容量
1個
注意
※本来の目的以外に使用しないでください。ご使用後は汚れや水気を完全にふき取ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50955652
720084
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください