CLUB.J
ステンガーデン花鋏
すべりにくいエラストマーグリップ。サビにくい、ステンレス刃。芽切り、枝切り、生け花、盆栽、果実の収穫等に。
用途
芽切り、枝切り、生け花、盆栽、果実の収穫等
全長(mm)
約175
材質
刃部:ステンレス鋼、ハンドル部:PP+TPE
質量(g)
約110
切断能力(mm)
(目安)6以下
使用目的
切り、収穫、生け花
切断対象
果実、枝、盆栽、芽
内容量
1丁
注意
※本来の用途以外では使用しないでください。針金、銅線、金属板など生木以外のものを切らないでください。枝は直角に切るより刃の根元で斜めに切るほうが抵抗が少なく楽に切れ、刃欠け防止にもなります。無理な切り方、コジるような切り方は刃欠けを生じます。切断能力は、季節や木の種類、状態によって変化しますのでご注意ください。火のそば、直射日光下、閉め切った車の中、雨などが直接あたる場所には放置しないでください。変形・変色・錆び・劣化の恐れがあります。使用後は汚れや水気を取り、刃の表裏に油を塗布し、時々は、かしめの部分に油を1~2滴垂らしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50955695
725507
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください