CLUB.J
ステンクラフト鋏
携帯に便利なキャップ付。サビにくい、ステンレス刃。家庭菜園、野菜や果樹の収穫、製枝・摘心作業等に。
用途
家庭菜園、野菜や果樹の収穫、製枝・摘心作業等
全長(mm)
約160
材質
刃部:ステンレス鋼、ハンドル部:PP
質量(g)
約50
切断能力(mm)
(目安)5以下
内容量
1丁
注意
※本来の用途以外では使用しないでください。針金、銅線、金属板など生木以外のものを切らないでください。枝は直角に切るより刃の根元で斜めに切るほうが抵抗が少なく楽に切れ、刃欠け防止にもなります。無理な切り方、コジるような切り方は刃欠けを生じます。切断能力は、季節や木の種類、状態によって変化しますのでご注意ください。火のそば、直射日光下、閉め切った車の中、雨などが直接あたる場所には放置しないでください。変形・変色・錆び・劣化の恐れがあります。使用後は汚れや水気を取り、刃の表裏に油を塗布し、時々は、かしめの部分に油を1~2滴垂らしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50955713
725508
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください