CLUB.J
ステン剪定鋏
(1件のレビュー)
軽くて丈夫なアルミハンドル。サビにくい、ステンレス刃。
用途
芽切り・枝切り・生け花・盆栽・果実の収穫等
全長(mm)
約200
材質
刃部:ステンレス鋼、ハンドル部:アルミダイキャスト+TPR
切断能力(mm)
(目安)12以下
使用目的
収穫、枝切り、生け花、芽切り
切断対象
果実、盆栽
内容量
1丁
注意
※針金、鋼線、金属板など生木以外のものを切らないでください。枝は直角に切るより刃の根元で斜めに切るほうが抵抗が少なく楽に切れ、刃欠け防止にもなります。切断能力は、季節や木の種類、状態によって変化しますのでご注意ください。火のそば、直射日光下、閉め切った車の中、雨などが直接あたる場所には放置しないでください。変形・変色・サビ・劣化の恐れがあります。使用後は汚れや水気を取り、刃の裏表に油を塗布し、時々はかしめの部分に油を1~2滴垂らしてください。切断可能な生木の太さ(目安)生木の種類・季節によって異なります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50955747
725655
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください