アークランドサカモト
ペイントミキサー
スパイラルタイプで強力撹拌。
用途
撹拌用ペイントミキサー
使用可能機種
電動ドリル、充電式ドリルドライバー、充電式インパクトドライバー
内容量
1本
注意
※ドリルチャックに取り付ける場合、チャックをしっかり締め付けてください。ロックチャックに取り付ける場合は、ロックがかかっているか確認してください。引火性の液体には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ブレード径(Φmm)
六角軸対辺(mm)
適正回転数(min
-1
)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50956203
MX-4
300
60
6.35
約200~700
軸・ブレード:カーボンスチール、ホルダー:PP、固定ゴム:TPR
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください