曜日別特売

サインテープ

サインテープ - アークランドサカモトサインテープ - アークランドサカモト
(2件のレビュー)

対象を目立たせる、目印用のテープ

用途工事現場、測量現場、樹林、樹木調査等の目印テープ幅(mm)約30テープ長さ(m)約50テープ厚さ(mm)0.09材質PVCピンク質量(g)約162
注意
※本品は粘着性はありません。直射日光・高温多湿な場所は避けて保管してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50956273-1セット(3個)
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
50956264-1個
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50956264-44715188-- サインテープ 目印用 30幅×50m ピンク WIZ'A 44715188サインテープ 目印用 30幅×50m ピンクWIZ'A1個
489
税込538
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50956264
2019-12-04
用途: 造園の仕事
ランドマーク商事

道路側に三脚の足が出るときには、目立つので重宝しています。

対象商品 : 50956273
2017-08-16
用途: 作業時目印
建設業・工事業

特になし。粘着力がもう少しアップすればさらに良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする