曜日別特売

反射安全ベスト

反射安全ベスト - アークランドサカモト反射安全ベスト - アークランドサカモト反射安全ベスト - アークランドサカモト反射安全ベスト - アークランドサカモト
(1件のレビュー)

視認性が良い、反射距離80~150m。雨の侵入を防ぐカット加工。サイズ調整が可能な、両サイドマジックテープ仕様になっています。大きめサイズの、XLサイズ。

サイズXL材質テープ:塩化ビニール、メッシュ:ナイロンテープ幅(mm)70有効距離(m)80~150内容量1着
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50956438292501イエロー×イエロー
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
50956447292505オレンジ×イエロー
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
50956456292503ネイビー×イエロー
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
50956465292507ネイビー×シルバー
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50956447
2022-10-31
用途: 測量、交通量調査
サービス業

交通量調査に使用しました。お値段が安かったので試しに購入してみました。
XLと大き目を購入しましたが、「大は小を兼ねる」で防寒具の上に余裕でつける事が出来たので非常に良かったです。色もオレンジに黄色でしたので、目立ち安心して作業が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする