アークランドサカモト
反射安全ベスト
視認性が良い、反射距離80~150m。雨の侵入を防ぐカット加工。社名等のプリントも可能。サイズ調整が可能な、両サイドマジックテープ仕様になっています。
サイズ
フリー
材質
テープ:塩化ビニール、メッシュ:ナイロン
テープ幅(mm)
70
有効距離(m)
80~150
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50956474
292500
イエロー×イエロー
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
50956483
292504
オレンジ×イエロー
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
50956492
292502
ネイビー×イエロー
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
50956508
292506
ネイビー×シルバー
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください