アークランドサカモト
反射安全ベスト
視認性が良い、反射距離80~150m。雨の侵入を防ぐカット加工。サイズ調整が可能な、両サイドマジックテープ仕様になっています。安全帯や腰ケースなどを装着出来る短丈サイズ。
サイズ
フリー
材質
テープ:塩化ビニール、メッシュ:ナイロン
テープ幅(mm)
70
着丈(cm)
50(ショート丈)
有効距離(m)
80~150
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50956517
292508
イエロー×イエロー
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
50956526
292509
ネイビー×イエロー
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください