曜日別特売

ボルドラ 電設用

ボルドラ 電設用 - アークランドサカモトボルドラ 電設用 - アークランドサカモトボルドラ 電設用 - アークランドサカモトボルドラ 電設用 - アークランドサカモトボルドラ 電設用 - アークランドサカモトボルドラ 電設用 - アークランドサカモトボルドラ 電設用 - アークランドサカモトボルドラ 電設用 - アークランドサカモト
用途電設用ドライバー材質(グリップ)エラストマー樹脂軸径(Φmm)5.5種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)約35材質(軸)特殊合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
注意
※ネジのサイズに合ったドライバーをご使用ください。ハンマーで叩いて衝撃を与えないでください。ドライバーはバールやタガネのように使わないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50956553ARC-7720プラス5.5mm100
オープン
559
615(税込)
翌々日出荷
50956562ARC-7720プラス5.5mm150
オープン
569
626(税込)
翌々日出荷
50956578ARC-7720プラス5.5mm75
オープン
519
571(税込)
翌々日出荷
50956587ARC-7720マイナス5mm100
オープン
559
615(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする