アークランドサカモト
ボルドラ 細軸
用途
細軸電設用ドライバー
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
軸径(Φmm)
5
種類
電工ドライバー
材質(軸)
特殊合金鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1本
注意
※ネジのサイズに合ったドライバーをご使用ください。ハンマーで叩いて衝撃を与えないでください。ドライバーはバールやタガネのように使わないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端刃幅(mm)
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50956596
ARC-7710
プラス
5mm
5
100
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
50956605
ARC-7710
プラス
5mm
5
150
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
50956614
ARC-7710
プラス
5mm
5
75
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
50956623
ARC-7710
マイナス
5.5mm
5.5
100
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください