曜日別特売

ロック付メジャー

ロック付メジャー - GREAT TOOLロック付メジャー - GREAT TOOLロック付メジャー - GREAT TOOLロック付メジャー - GREAT TOOLロック付メジャー - GREAT TOOLロック付メジャー - GREAT TOOLロック付メジャー - GREAT TOOLロック付メジャー - GREAT TOOL
(2件のレビュー)

耐摩耗性に優れたナイロンコーティングテープ。ロック付。ナイロンコート

目盛仕様メートル内容量1個
注意
※テープのエッジで手をきる恐れがありますのでご注意ください。事故の発生を避けるため、製品に破損や変形が発生した場合は使用をやめてください。非絶縁工具ですので感電には十分ご注意ください。本製品の分解は危険ですので絶対にしないでください。テープを表示長さ以上に引き出さないでください。破損の原因となります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ長さ(m)
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50956806-216
オープン
389
428(税込)
当日出荷
50956815-3.516
オープン
479
527(税込)
当日出荷
50956824-5.519
オープン
689
758(税込)
当日出荷
50956833-5.525
オープン
799
879(税込)
当日出荷
50956842-7.525
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50956806
2023-11-04
用途: 採寸

使用開始初日の数回のテープ出し入れでテープが斜めになり手動出し入れしか出来なくなった。

対象商品 : 50956806
2023-06-11
用途: 現場での、採寸等

ポケットに入れておいても、邪魔にならず、大きさが、良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする