ホスピタルガーゼ

ホスピタルガーゼ - オオサキメディカルホスピタルガーゼ - オオサキメディカル
(2件のレビュー)

ソフトで吸収性の良い、医療ガーゼタイプ1の手術・処置用ガーゼです。
1枚(30cm×30cm)あたりの重量(約3g)が一定です。

寸法(cm)30×30材質綿100%医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000003医薬品医療機器等法一般医療機器
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
折数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51260283000111371包(300枚)
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
51260292000112191包(300枚)2ツ折
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
51260308000111381包(300枚)4ツ折
オープン
3,498
3,848(税込)
当日出荷
51260317000111391包(300枚)8ツ折
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
51260326000112201箱(300枚)16折
オープン
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51260283
2020-07-14
用途: 下肢の皮膚炎症処置
その他業種

保湿性・通風性良好さらに2枚重ね・1枚を半分にしたりして使用するため使い勝手最高です。

対象商品 : 51260283
2020-07-09
用途: ケガの患者のキズの手当て
医療・福祉・介護関連業

品薄の為、いつものところからガーゼの入荷が出来なくてこちらのガーゼを購入。問題なく、ケガの処置ができ助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする