曜日別特売

滅菌ホスピタルガーゼRS

滅菌ホスピタルガーゼRS - オオサキメディカル滅菌ホスピタルガーゼRS - オオサキメディカル滅菌ホスピタルガーゼRS - オオサキメディカル滅菌ホスピタルガーゼRS - オオサキメディカル滅菌ホスピタルガーゼRS - オオサキメディカル滅菌ホスピタルガーゼRS - オオサキメディカル滅菌ホスピタルガーゼRS - オオサキメディカル滅菌ホスピタルガーゼRS - オオサキメディカル
(31件のレビュー)

E.O.G.滅菌済みホスピタルガーゼです。
滅菌バッグに、ガーゼ入枚数を大きく表示しています。
滅菌バッグ上部のインデックスにより、入数違いのガーゼを同じ箱に入れてもひと目で識別が可能です。

寸法(cm)30×30材質綿100%医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000004医薬品医療機器等法一般医療機器
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
折数
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51257727000111961箱(1枚×100袋)4ツ折RS4-1
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
51257736000111971箱(2枚×50袋)4ツ折RS4-2
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
51257745000111981箱(3枚×40袋)4ツ折RS4-3
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
51257754000112021箱(30枚×7袋)4ツ折RS4-30
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
51257763000112031箱(1枚×100袋)8ツ折RS8-1
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
51257772000112051箱(3枚×40袋)8ツ折RS8-3
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
51257788112071箱(10枚×10袋)8ツ折RS8-10
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
51257797000112091箱(1枚×60袋)16折RS16-1
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
51257806000112101箱(2枚×30袋)16折RS16-2
オープン
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
51260387000111991箱(5枚×20袋)4ツ折RS4-5
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
51260396000112001箱(10枚×20袋)4ツ折RS4-10
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
51260405000112011箱(20枚×10袋)4ツ折RS4-20
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
51260414000112041箱(2枚×50袋)8ツ折RS8-2
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
51260423000112061箱(5枚×20袋)8ツ折RS8-5
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51260396
2024-02-28
用途: 手術後の漏出液抑えに

退院時に病院からもらった部材と同じものです。
結局もらった分で足りてしまったのでこちらは完全に余ってしまいましたが、普通のガーゼなのでなんでも転用はできますし、病院と同じ部材という事で安心を買えたとも言え満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 51257788
2024-04-12
用途: 処置時
株式会社 Belief-1医療・福祉・介護関連業

褥瘡の利用者様に表面のみに使用しております。コスト面からも良い評価を頂いております。

対象商品 : 51260387
2024-05-13
用途: 液漏れ対策
建設業・工事業

個包装で清潔感があり安心して使用できる。
大容量もあればより買いやすい。

対象商品 : 51260396
2023-07-19
用途: 傷の手当

入院中にこのガーゼを使用していたので同じものを購入しました。
使用は全く問題ありません。
近所の薬局では販売してませんでしたがモノタロウで入手出来て助かりました。

対象商品 : 51260396
2023-10-03
用途: 傷口のガーゼ交換。
医療・福祉・介護関連業

介護施設で使用。医療機関の使用しているものなので安心して使います。

対象商品 : 51260396
2022-07-17
用途: 火傷の手当てに
製造業

毎日、20枚のガーゼが要ります。少しでも負担にならない価格を...とたどり着いたのがこちらでした。発送も早く梱包もきれいでありがたいです。

2022-03-07
用途: 慢性膿胸のガーゼ交換用
その他業種

滅菌済みですぐ使えるのが良いですね。
毎日ガーゼ交換しなければならない私としては、値段が安いというのは助かります。
1箱10枚入り20袋のガーゼを使っていますが、20枚入り10袋の方が値段が高いのはなぜでしょう。
1箱に入っている枚数は一緒でこちらの方が値段が安いのでこちらを選んだ方がいいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 51260396
2022-05-13
用途: 背中の開窓部のガーゼ交換
その他業種

退院後の自宅での開窓部のガーゼ交換に1日40枚使用しています。
一か月1200枚大量に使用するので費用がかかりますいろいろ探して安価な物にたどり着きましたとてもたすかっています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする