滅菌ホスピタルガーゼAS

滅菌ホスピタルガーゼAS - オオサキメディカル滅菌ホスピタルガーゼAS - オオサキメディカル滅菌ホスピタルガーゼAS - オオサキメディカル滅菌ホスピタルガーゼAS - オオサキメディカル滅菌ホスピタルガーゼAS - オオサキメディカル滅菌ホスピタルガーゼAS - オオサキメディカル滅菌ホスピタルガーゼAS - オオサキメディカル滅菌ホスピタルガーゼAS - オオサキメディカル
(1件のレビュー)

滅菌パッケージ入枚数ごとに色分けした、A.C.滅菌済ホスピタルガーゼです。
滅菌バッグに、ガーゼ入枚数を大きく表示しています。

材質綿100%寸法(cm)30×30医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000004医薬品医療機器等法一般医療機器
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
折数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51257815000112491箱(1枚×100袋)AS4-14ツ折
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
51257824000112501箱(2枚×50袋)AS4-24ツ折
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
51257833000112511箱(3枚×40袋)AS4-34ツ折
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
51257842000112541箱(20枚×10袋)AS4-204ツ折
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
51257858000112551箱(30枚×7袋)AS4-304ツ折
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
51257867000112561箱(1枚×100袋)AS8-18ツ折
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
51257876000112581箱(3枚×40袋)AS8-38ツ折
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
51257885000112611箱(1枚×60袋)AS16-116折
オープン
4,490
4,939(税込)
6日以内出荷
返品不可
51257894000112621箱(2枚×30袋)AS16-216折
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
51260432000112521箱(5枚×20袋)AS4-54ツ折
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
51260448000112531箱(10枚×20袋)AS4-104ツ折
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
51260457000112571箱(2枚×50袋)AS8-28ツ折
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
51260466000112591箱(5枚×20袋)AS8-58ツ折
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
51260475000112601箱(10枚×10袋)AS8-108ツ折
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51257842
2020-05-14
用途: 傷の手当て
株式会社クラッセ・ドゥ・クラッセ医療・福祉・介護関連業

病院からの品番指定で購入いたしました。入荷も早く、値段も手ごろで購入しやすいと思います。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする