曜日別特売

メディガーゼ

メディガーゼ - オオサキメディカルメディガーゼ - オオサキメディカルメディガーゼ - オオサキメディカルメディガーゼ - オオサキメディカルメディガーゼ - オオサキメディカルメディガーゼ - オオサキメディカルメディガーゼ - オオサキメディカルメディガーゼ - オオサキメディカル
(5件のレビュー)

オペガーゼの機能性を保ちながら、経済性を追求した手術・処置用ガーゼです。
オペガーゼと同等の吸収量・吸水速度があります。

寸法(cm)30×30医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000001医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1袋(150枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
折数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5126048400022612
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
51260493000226132折
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
51260502226144折
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
51260527000226166折
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
51260554000226158折
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51260484
2023-04-17
用途: 仕分け作業
オリエント産業株式会社卸売・小売業

医療での使用でなく、割高だと思いますが緩衝材として使用しました。1尺角で、切る事なく使用でき効率がよく良かったです。リピート買いしたくなります。

対象商品 : 51260554
2020-04-17
用途: 褥瘡ケア
医療・福祉・介護関連業

やっと手に入り涙が出ました。医療は今、マスクやアルコールだけでなく一般の方がガーゼまでをも買い占めるのでどこにも売っていなく困っていました。褥瘡ケアに。これで薬を塗って創部を保護したり、体液を吸収させたりできます。

1が参考にしています
対象商品 : 51260493
2020-04-15
用途: マスクの材料として
サービス業

目が粗いので生地と生地の間に挟み、マスクを制作しました。とても満足のいく仕上がりになりました。本来の使い方ではないでしょうが…

対象商品 : 51260493
2020-04-06
用途: マスク作り
製造業

とても良かったですまた購入したいと思っています。
無くて、残念です。

対象商品 : 51260502
2019-05-06
用途: 傷の保護目的
医療・福祉・介護関連業

傷の処置目的で使用しました。滅菌ガーゼよりも肌触りが悪いの傷部位ではなく、水疱破膜予防など保護目的で使用するには問題ないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする