ディスポーゼⅢ

ディスポーゼⅢ - オオサキメディカルディスポーゼⅢ - オオサキメディカルディスポーゼⅢ - オオサキメディカルディスポーゼⅢ - オオサキメディカルディスポーゼⅢ - オオサキメディカル
(7件のレビュー)

乱糸が出ないよう裁断面を内側に折りたたんだ、医療ガーゼタイプ3の12ply処置用ガーゼです。
厚みを求める時に最適です。

折数12ply材質綿100%医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000003医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1袋(100枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51260868000151855×5(仕上りサイズ)
オープン
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
51260877000152065×7.5(仕上りサイズ)
オープン
599
659(税込)
6日以内出荷
51260886000151847.5×7.5(仕上りサイズ)
オープン
789
868(税込)
当日出荷
51260895000152077.5×10(仕上りサイズ)
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
512609040001520810×10(仕上りサイズ)
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51260895
2026-01-15
用途: 夫の足の怪我用
その他業種

お風呂上がりに、毎日、怪我の治療に使うので、
たくさん入っていたので、助かりました。個包装には、なってませんでしたが、使いやすいです。

対象商品 : 51260868
2024-05-28
用途: 目薬の後に、目の周りを拭くのに使用。

とても使い心地が良く、気にいっている。続けて使用したいです。

対象商品 : 51260868
2023-03-02
用途: 老人ホーム利用者のガーゼ処置
社会福祉法人山路福祉会医療・福祉・介護関連業

ガーゼをたたむ手間がなくなり、開封後すぐにガーゼカストに入れ、オートクレーブ滅菌ができるので、業務省力化に大きく貢献しています。

対象商品 : 51260904
2022-06-13
用途: マスクの中にはさむ。
その他業種

10センチ×10センチはマスクの中にはさむのにちょうどよいサイズ。

対象商品 : 51260868
2021-01-17
用途: 機器の清掃
さくらサイクル自動車・二輪車・自転車関連業

ガーゼの切断面が中に織り込まれているので使いやすい

対象商品 : 51260877
2018-10-04
用途: 父の介護用 口腔ケアでの使用のため
卸売・小売業

口腔ケアでの使用感は満足です。口腔の汚れが不織布ガーゼでは取りきれなかったのでこちらの商品を購入しました。ある程度のしっかりした布感が痰などのしつこい汚れを取る事ができました。
また購入したいと思います。 満足★5つでないのは もう少し大きめなサイズがよかったということでやや満足となりました。

2が参考にしています
対象商品 : 51260886
2018-03-14
用途: 家での傷消毒
卸売・小売業

もう少し納期が早ければ助かります。
また次回もお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする