曜日別特売

Yカットガーゼ

Yカットガーゼ - オオサキメディカルYカットガーゼ - オオサキメディカル
(4件のレビュー)

気管カニューレなどを挟み込めるようY型に切込みを入れた、処置用ガーゼです。
粘性の液体の吸収性に優れたガーゼタイプと、脱落繊維の少ない不織布タイプがあります。
厚みがあるため吸収性・クッション性に優れ、気管カニューレ挿入部の保護に最適です。

医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(100枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
折数
材質
寸法(cm)
種別
医療機器承認・認証・届出番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
512610170001860512ply綿100%7.5×7.5(仕上りサイズ)D3012医療機器届出番号:23B2X10001000003
オープン
2,490
2,739(税込)
当日出荷
512610260001860616ply綿100%7.5×7.5(仕上りサイズ)O3016医療機器届出番号:23B2X10001000003
オープン
2,390
2,629(税込)
4日以内出荷
51261035000190858ply綿100%のセルロース繊維からなる不織布7.5×7.5(仕上りサイズ)CC308医療機器届出番号:23B2X10001000082
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
512610440001908416ply綿100%のセルロース繊維からなる不織布7.5×7.5(仕上りサイズ)CC3016医療機器届出番号:23B2X10001000082
オープン
1,890
2,079(税込)
6日以内出荷
51261053000191238ply綿100%のセルロース繊維からなる不織布7.5×10(仕上りサイズ)CC408医療機器届出番号:23B2X10001000082
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51261035
2023-06-05
用途: ペグの挿入口
教育・研究機関

ペグは一般的な大きさですが、テープで止めてもよく外れます。もう少しYの字の切り込みが小さいといいのかなとも思います。止めるようにできるといいのですが、そうするとコスパが悪くなりすぎますでしょうか?

対象商品 : 51261035
2019-12-16
用途: 身内の介護用
製造業

不織布タイプでちょうど良い大きさのものがなかなか売っていないので、こちらで売っていて良かったです。大きなものや、折りの多いものをいちいち切って使うのでは介護が大変なのです。

対象商品 : 51261035
2021-07-29
用途: カニューレの補助として使用しています
その他業種

ガーゼでは繊維がほのけてきてボロボロにになってしまい不織布にしてみたらそれがなくなりそれ以来使っています。

対象商品 : 51261017
2018-05-23
用途: 胸のあたりからチューブが出てあるので、チューブをガーゼ切り口挟みこんで使用しています。
サービス業

病院で使用しているのと変わらず重宝してます。枚数も多いので、安心して交換できる所が良いです。ドラックストアーの商品だと枚数が少なく、すぐになくなってしまいます。毎日2回は交換するのでとても助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする