オオサキメディカル
OPガーゼX青線
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000013
医薬品医療機器等法
一般医療機器
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
折数
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51258113
00012285
1箱(1200枚)
青線 1/4
15×15
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51258122
00012311
1包(600枚)
青線 1/2
15×30
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください