曜日別特売

OPガーゼX

OPガーゼX - オオサキメディカルOPガーゼX - オオサキメディカルOPガーゼX - オオサキメディカルOPガーゼX - オオサキメディカルOPガーゼX - オオサキメディカルOPガーゼX - オオサキメディカルOPガーゼX - オオサキメディカル

X線造影糸を織込んだ、手術用ガーゼです。
万一体内に遺残した場合にも、レントゲン撮影により位置が特定できます。
1枚(30cm×30cm)あたりの重量(約3g)が一定で、出血量の測定に最適です。
青線、黒線の2種類のX線造影糸があります。

寸法(cm)30×30医薬品医療機器等法一般医療機器
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
折数
医療機器承認・認証・届出番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51258138000100701包(300枚)-青線 平医療機器届出番号:23B2X10001000013
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
51258147000121361箱(300枚)-青線 イカ折医療機器届出番号:23B2X10001000013
オープン
9,990
10,989(税込)
6日以内出荷
返品不可
51258156000124621包(300枚)-黒線 2ツ折医療機器届出番号:23B2X10001000065
オープン
6,790
7,469(税込)
6日以内出荷
返品不可
51261202000100711包(300枚)(ガーゼ)綿100%、(青線)ポリプロピレン・ポリエステル・硫酸バリウム・深海青グレード02青線 2ツ折医療機器届出番号:23B2X10001000013
オープン
6,990
7,689(税込)
6日以内出荷
返品不可
51261218000100721包(300枚)(ガーゼ)綿100%、(青線)ポリプロピレン・ポリエステル・硫酸バリウム・深海青グレード02青線 4ツ折医療機器届出番号:23B2X10001000013
オープン
6,390
7,029(税込)
6日以内出荷
返品不可
51261227000121351箱(300枚)(ガーゼ)綿100%、(青線)ポリプロピレン・ポリエステル・硫酸バリウム・深海青グレード02青線 三角折医療機器届出番号:23B2X10001000013
オープン
7,490
8,239(税込)
6日以内出荷
返品不可
51261236000100671包(300枚)(ガーゼ)綿100%、(黒線)ポリスチレン系熱可塑性エラストマー・硫酸バリウム・カーボンブラック黒線 平医療機器届出番号:23B2X10001000065
オープン
6,790
7,469(税込)
6日以内出荷
返品不可
51261245000124631包(300枚)(ガーゼ)綿100%、(黒線)ポリスチレン系熱可塑性エラストマー・硫酸バリウム・カーボンブラック黒線 4ツ折医療機器届出番号:23B2X10001000065
オープン
5,990
6,589(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする