曜日別特売

滅菌OPガーゼX青線

滅菌OPガーゼX青線 - オオサキメディカル滅菌OPガーゼX青線 - オオサキメディカル滅菌OPガーゼX青線 - オオサキメディカル滅菌OPガーゼX青線 - オオサキメディカル滅菌OPガーゼX青線 - オオサキメディカル滅菌OPガーゼX青線 - オオサキメディカル

滅菌パッケージに「タイベック」を使用した、滅菌済OPガーゼXです。
X線造影糸を織込んだ、手術用ガーゼです。
万一体内に遺残した場合にも、レントゲン撮影により位置が特定できます。
1枚(30cm×30cm)あたりの重量(約3g)が一定で、出血量の測定に最適です。
青線、黒線の2種類のX線造影糸があります。

寸法(cm)30×30医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000014医薬品医療機器等法一般医療機器
全6種類を絞り込む
折数
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
折数
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51258165000123871箱(10枚×60袋)2ツ折青線 TS2-10
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
51258174000123041箱(20枚×30袋)2ツ折青線 TS2-20
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
51258183000123881箱(30枚×20袋)2ツ折青線 TS2-30
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
51258192000103831箱(30枚×10袋)4ツ折青線 TS4-30
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
51261254000103821箱(10枚×30袋)4ツ折青線 TS4-10
オープン
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
51261263000122151箱(20枚×15袋)4ツ折青線 TS4-20
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする