オオサキメディカル
プルス・X
事前に前洗いして柔らかさと吸収力を高めた、X線造影糸入り手術用縫製ガーゼです。
万一体内に遺残した場合にも、レントゲン撮影により位置が特定できます。
50cmの綿紐をループ状にした柄付です。
材質
(ガーゼ)綿、(X線造影糸)固定材/ポリプロピレン・ポリエステル、造影剤/硫酸バリウム、着色剤/深海青グレード02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000023
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※術野の確保や臓器保護に使用する場合は、滅菌後、必ず生理食塩水等に浸してから使用してください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
折数
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51258208
00013746
1箱(20枚)
4ply
20×20
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51258217
00013749
1箱(20枚)
4ply
30×45
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51258226
00013752
1箱(20枚)
8ply
45×45
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51258235
00013754
1箱(10枚)
8ply
60×60
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51261342
00013747
1箱(20枚)
4ply
30×30
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51261358
00013748
1箱(20枚)
8ply
30×30
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51261367
00013750
1箱(20枚)
8ply
30×45
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51261376
00013751
1箱(20枚)
4ply
45×45
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51261385
00013753
1箱(20枚)
8ply
30×60
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください