オオサキツッペル・X

オオサキツッペル・X - オオサキメディカルオオサキツッペル・X - オオサキメディカルオオサキツッペル・X - オオサキメディカルオオサキツッペル・X - オオサキメディカルオオサキツッペル・X - オオサキメディカルオオサキツッペル・X - オオサキメディカル

外科手術において血管周囲及び神経繊維組織の剥離時に使用する、X線造影糸入りツッペルです。
万一体内に遺残した場合にも、レントゲン撮影により位置の特定ができます。
ガーゼをしっかり巻き込んでいるため、適度な硬さがあります。
ツッペルの作製にかかる業務の省力化が図れます。

材質(ガーゼ)綿、(X線造影糸)固定材/ポリプロピレン・ポリエステル、造影剤/硫酸バリウム、着色剤/深海青グレード02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000017医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(100個)
全6種類を絞り込む
種別
6種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5125833200020002ベル型 LL18
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
5126156800019994ベル型 3S5
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
5126157700019917ベル型 SS7
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
5126158600019918ベル型 S9
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
5126159500019919ベル型 M12
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
5126160400019920ベル型 L15
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする