オオサキメディカル
オオサキ ガーゼボール・X
剃毛後の消毒時に綿残りがない、X線造影糸入りガーゼボールです。
万一体内に遺残した場合にも、レントゲン撮影により位置が特定できます。
乱糸が出ないよう、裁断面を内側に丸めました。
材質
(ガーゼ)綿、(X線造影糸)固定材/ポリプロピレン・ポリエステル、造影剤/硫酸バリウム、着色剤/深海青グレード02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000017
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(100球)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51261665
00024900
S
25
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51261674
00024901
M
30
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51261683
00024902
L
50
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください