オオサキ コメガーゼ

オオサキ コメガーゼ - オオサキメディカルオオサキ コメガーゼ - オオサキメディカルオオサキ コメガーゼ - オオサキメディカルオオサキ コメガーゼ - オオサキメディカル

手術時や耳鼻科・産婦人科などで使用する、耳付き挿入ガーゼです。
用途に合わせてカットすることができます。

長さ(m)20材質綿100%医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000003医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(10本)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅(cm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51258357000196081号11
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
51258366000196091.5号1.51.5
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
51261762000196102号22
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
51261778000196112.5号2.52.5
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
51261787000196123号33
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
51261796000196134号44
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
51261805000196145号55
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする