曜日別特売

タンポンガーゼ

タンポンガーゼ - オオサキメディカルタンポンガーゼ - オオサキメディカルタンポンガーゼ - オオサキメディカルタンポンガーゼ - オオサキメディカル

手術時や耳鼻科・産婦人科などで使用する、耳付き挿入ガーゼです。
裁断部分の乱糸が取り除いてあり、脱落繊維がありません。
用途に合わせてカットすることができます。

材質綿100%長さ(m)40医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000003医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(10本)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
幅(cm)
長さ(m)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51258375000160121×40001401号
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
51258384000160001.5×40001.5401.5号
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
51258393000160066×40006406号
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
51258402000160077×40007407号
オープン
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
51258418000160138×40008408号
オープン
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
512584270001601410×4000104010号
オープン
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
51261814000160012×40002402号
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
51261823000160022.5×40002.5402.5号
オープン
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
51261832000160033×40003403号
オープン
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
51261848000160044×40004404号
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
51261857000160055×40005405号
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする