曜日別特売

RPクロスガーゼ

RPクロスガーゼ - オオサキメディカルRPクロスガーゼ - オオサキメディカルRPクロスガーゼ - オオサキメディカルRPクロスガーゼ - オオサキメディカルRPクロスガーゼ - オオサキメディカルRPクロスガーゼ - オオサキメディカルRPクロスガーゼ - オオサキメディカルRPクロスガーゼ - オオサキメディカル
(11件のレビュー)

ソフトで吸収性・通気性に優れた、レーヨン/ポリエステルの不織布ガーゼです。
高圧蒸気滅菌、E.O.G.滅菌に対しても品質の劣化はほとんどありません。

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000005医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1袋(200枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
折数
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51258463000218064ツ折10×10
オープン
499
549(税込)
当日出荷
51258472218084ツ折15×20
オープン
829
912(税込)
5日以内出荷
512584880002180430×30
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
51258497218038ツ折30×30
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
51261963218074ツ折15×15
オープン
719
791(税込)
当日出荷
51261972000218094ツ折20×20
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
51261988000218014ツ折25×25
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
51261997000218024ツ折30×30
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51261988
2022-08-31
用途: 介護
医療・福祉・介護関連業

おむつ交換時に使用しています。しっかりと拭くことが
できるのでリピート注文しています

対象商品 : 51261963
2020-08-19
用途: 介護用口腔ケア
製造業

欠品中のメデイコムガーゼの代替で同じサイズのものを注文。少し硬いがそれほどの問題は無し。

対象商品 : 51261988
2020-08-07
用途: 介護時のストマ交換時のガーゼとして利用
サービス業

普通に使えます。介護向けに販売されている高額な製品と同等に使えるので、助かります。

対象商品 : 51261988
2020-04-09
用途: マスクの中あて用
サービス業

タイミング良く購入する事ができました。
三つ折りにするとマスクに丁度いいサイズになります。通気性も良く楽です。花粉症の為ガーゼをうまく利用してマスク不足を乗り切ろうと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 51258463
2020-07-08
用途: 介護用、傷の手当て。
医療・福祉・介護関連業

細かい手当てに、サイズが丁度良く、不織布ガーゼで毛羽立ちなく、吸水も良いです。

対象商品 : 51261988
2020-07-02
用途: 日常生活の洗えるマスクの下に使ってます
辻 商会自動車・二輪車・自転車関連業

サイズが布マスクにピッタリに合わせられますし、簡単な消毒などにも使えます。
なかなか安価で買えない時代ですから、とても助かりました。

対象商品 : 51261988
2020-05-16
用途: マスク
医療・福祉・介護関連業

以前使っていたものと同じ物があり自宅用に購入しました。
マスクの中に使用しています。

対象商品 : 51261963
2020-07-17
用途: 手作りマスクに
製造業

手作りマスクのフィルター用に購入しました。4枚折りを広げて、使っています。気に入ってます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする