滅菌サンドガーゼSF

滅菌サンドガーゼSF - オオサキメディカル滅菌サンドガーゼSF - オオサキメディカル滅菌サンドガーゼSF - オオサキメディカル滅菌サンドガーゼSF - オオサキメディカル滅菌サンドガーゼSF - オオサキメディカル滅菌サンドガーゼSF - オオサキメディカル滅菌サンドガーゼSF - オオサキメディカル滅菌サンドガーゼSF - オオサキメディカル
(2件のレビュー)

滅菌パッケージに「タイベック」を使用した、滅菌済サンドガーゼです。
高吸収ポリマーシートを使用した、吸収性に優れたサージカルパッドです。
表面材にコットン100%の不織布を使用したCタイプと、表面材に穴あきPET(ポリエチレンテレフタレート)フィルムを使用した、創部に固着しにくく剥離性に優れたFタイプからお選びいただけます。
裏面に防水紙を使用しているため、外モレしません。

タイプFタイプ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000071医薬品医療機器等法一般医療機器
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51258725000157491箱(1枚×20袋)15×30
オープン
4,890
5,379(税込)
6日以内出荷
返品不可
51262304000157471箱(1枚×30袋)7.5×15
オープン
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
51262313000157481箱(1枚×20袋)15×15
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
51262322000157501箱(1枚×15袋)30×30
オープン
4,990
5,489(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51262304
2019-02-21
用途: 火傷の処置
その他業種

こちらの商品は傷にくっつかず使い勝手がいい大変良いですよ。病院でも使われている優れものです。また注文させていただきます。この度はありがとうございました!

1が参考にしています
対象商品 : 51262313
2019-01-30
用途: 創傷の手当てなど
卸売・小売業

傷口に固着しにくく、浸出液をしっかり吸収する点は使いやすいと思います。ただ、腕や脛などの曲面に使用する場合は、周囲のシーリング部分が固めの為に創部へ密着しづらいのが難点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする