曜日別特売

滅菌パール綿球

滅菌パール綿球 - オオサキメディカル

滅菌パッケージに「タイベック」を使用した、トレータイプ放送の滅菌済パール綿球です。
薬液の使用量が10%~15%節約できる、経済的な綿球です。
合成樹脂接着剤を一切使用せず、特殊表面加工により綿球の毛羽を抑えてあるため、脱落繊維が少なく創傷部に綿残りしません。
薬液含浸後も保形性に優れているため、球状の型くずれがほとんどありません。
綿球同士が絡み合わず、小分け作業の省力化が図れます。

材質綿100%にフィブリル化セルロース噴霧医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000032医薬品医療機器等法一般医療機器
全12種類を絞り込む
直径(Φmm)
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
種別
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51258768315551箱(10球×50袋)TS10-1010
オープン
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
51258777315561箱(20球×50袋)TS10-2010
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
51258786315581箱(20球×50袋)TS14-2014
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
51258795315611箱(20球×50袋)TS20-2020
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
51258804315631箱(20球×30袋)TS25-2025
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
51258813315651箱(20球×20袋)TS30-2030
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
51258822315661箱(10球×20袋)TS40-1040
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
51262514315571箱(10球×50袋)TS14-1014
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
51262523315591箱(5球×50袋)TS20-520
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
51262532315601箱(10球×50袋)TS20-1020
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
51262548315621箱(10球×50袋)TS25-1025
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
51262557315641箱(10球×30袋)TS30-1030
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする