曜日別特売

オオサキ綿球

オオサキ綿球 - オオサキメディカルオオサキ綿球 - オオサキメディカルオオサキ綿球 - オオサキメディカルオオサキ綿球 - オオサキメディカルオオサキ綿球 - オオサキメディカルオオサキ綿球 - オオサキメディカル
(2件のレビュー)

医療脱脂綿を使用した綿球です。

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000033医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1袋(50g)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5125883831100No.77
オープン
848
933(税込)
6日以内出荷
返品不可
5125884731101No.1010
オープン
429
472(税込)
当日出荷
5126256631102No.1414
オープン
359
395(税込)
当日出荷
5126257500031103No.2020
オープン
278
306(税込)
当日出荷
5126258431104No.2525
オープン
278
306(税込)
当日出荷
5126259300031105No.3030
オープン
278
306(税込)
当日出荷
5126260231106No.4040
オープン
278
306(税込)
6日以内出荷
返品不可
5125885631109No.5050
オープン
898
988(税込)
6日以内出荷
返品不可
5126261831139No.20T20(紐付)
オープン
1,088
1,197(税込)
6日以内出荷
返品不可
5126262731107No.25T25(紐付)
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
5126263631108No.30T30(紐付)
オープン
669
736(税込)
6日以内出荷
返品不可
5126264531140No.40T40(紐付)
オープン
519
571(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51258847
2020-09-07
用途: 一文字菊の花の手入
サービス業

この商品自体は、脱落繊維が少なくしかも、毛立ちがない良い綿球ですが、
残念なことに、梱包量が少なく感じました。

対象商品 : 51262584
2020-04-09
用途: 消毒
製造業

色々と使ってみて、使いやすい大きさを検討しています。お試し詰合せとかあると参考にしやすいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする