滅菌QCスリムコットンJ

滅菌QCスリムコットンJ - オオサキメディカル

薬液を注ぐだけで使用できる、ディスポタイプの万能ツボに入った滅菌済スリムコットンです。
ステンレス製万能ツボ感覚で使用でき、蓋の開閉を片手操作で清潔・確実に行えます。
カット綿の滅菌や、万能ツボの再生業務(洗浄、滅菌など)の省力化が図れます。
使用後は蓋とカップを分離し、カップは重ねて廃棄することができるため、ゴミの減量が図れます。
蓋の素材にはPP(ポリプロピレン)を、カップの素材にはA-PET(非結晶ポリエステル:無公害性・安全衛生性・耐薬品性に優れる)を使用しているため、廃棄後に焼却してもダイオキシンなどの有毒ガスの発生がなく、完全に燃焼させれば炭酸ガスと水になります。

材質綿100%寸法(cm)4×4医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000030医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(15g×10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5126268834400
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする