曜日別特売

オオサキカットメン

オオサキカットメン - オオサキメディカルオオサキカットメン - オオサキメディカルオオサキカットメン - オオサキメディカルオオサキカットメン - オオサキメディカルオオサキカットメン - オオサキメディカルオオサキカットメン - オオサキメディカルオオサキカットメン - オオサキメディカルオオサキカットメン - オオサキメディカル
(18件のレビュー)

使いやすいサイズにカットした医療脱脂綿です。

材質綿100%医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000029医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(500g)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51258865305025×5
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
512588743050910×10
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
51262697305003.5×3.5
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
51262706305014×4
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
51262715000305037×7
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
51262724000305048×8
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
51262733000305138×16
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-23
用途: 美容室で使います
美容室ぱあまやさんサービス業

ソフトな状態で、髪の毛を払ったり、化粧水をつけたりと広く重宝して使用中です。

対象商品 : 51262706
2026-02-03
用途: 消毒
医療・福祉・介護関連業

大容量で、コスパ最高!品質も問題なし、次回もこちらを購入します。

対象商品 : 51262706
2024-02-29
用途: 患部消毒
山本治療院医療・福祉・介護関連業

使い慣れた品がコンスタントに買えるので助かります。

対象商品 : 51262706
2024-01-26
用途: お客様の顔についた髪の毛を取ります。
美容室ぱあまやさんサービス業

自由に薄さを変えられるので良いです。カット綿は必需品です。

対象商品 : 51262706
2022-12-30
用途: 消毒用アルコールとしての使用。
斎藤鍼灸院医療・福祉・介護関連業

同業他社の製品と比較して、何も問題ありません。
梱包がキチンとしてあり、日本製なので安心です。

対象商品 : 51262706
2021-12-16
用途: 鍼灸院 施術時の皮膚アルコール清拭用に。
こばし鍼灸院医療・福祉・介護関連業

私方は4X4cmがベスト。綿花の状態は、『締め過ぎず緩過ぎず』でちょうど使いやすい状態。

対象商品 : 51262706
2022-06-14
用途: 家事
卸売・小売業

安くて、品質も良い。これで十分で、何も不満はありません。

対象商品 : 51262706
2021-06-24
用途: 歯科治療時に口腔内で使用してます。

一般的に歯科医院で使っている材質・形状が同じで問題がない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする