オオサキメディカル
脱脂綿
良質な原綿を使用した、医療脱脂綿です。
100g・500gは、チャック付個装袋のため、開封後も清潔に保管できます。
種別
平
材質
綿100%
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000029
医薬品医療機器等法
一般医療機器
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51262794
30002
1袋(50g)
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51262803
30071
1袋(100g)
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
51262812
30073
1袋(500g)
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください