オオサキメディカル
滅菌オオサキ綿棒SP
バリエーションが豊富な、滅菌済オオサキ綿棒です。
滅菌
滅菌済
材質(軸)
紙
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
タイプ
種別
直径(Φmm)
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51259084
33139
1箱(1本×300袋)
涙型
両端が綿体
SPD0475-1
4
75
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51259093
33146
1箱(10本×150袋)
涙型
両端が綿体
SPD0475-10
4
75
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51259102
33147
1箱(10本×120袋)
涙型
片端のみ綿体
SP0415-10
4
150
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
51263074
33137
1箱(1本×300袋)
俵型
片端のみ綿体
SP0215-1
2
150
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51263083
33144
1箱(5本×150袋)
俵型
片端のみ綿体
SP0215-5
2
150
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51263092
33138
1箱(1本×300袋)
俵型
片端のみ綿体
SP0315-1
3
150
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51263108
00033145
1箱(5本×150袋)
俵型
片端のみ綿体
SP0315-5
3
150
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51263117
33140
1箱(1本×200袋)
涙型
片端のみ綿体
SP0415-1
4
150
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51259066
00033136
1箱(1本×300袋)
先細り型
片端のみ綿体
SP0115-1
1.7
150
オープン
取扱い終了
返品不可
51259075
00033143
1箱(5本×150袋)
先細り型
片端のみ綿体
SP0115-5
1.7
150
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください