曜日別特売

滅菌清拭ワイプHP

滅菌清拭ワイプHP - オオサキメディカル

汚れ(ヨウ素など)を拭き取るノンアルコールタイプの滅菌済清拭用ワイプです。
8%ハイポ(チオ硫酸Na)含浸により、汚れ(ヨウ素など)を素早くキレイに落とせます。
1枚ずつ包装されているため、必要な時にすぐ、清潔に使用できます。
アルコールを含んでいないため、肌が敏感な方にも使用できます。
不織布に薬液を浸す必要がないため、無駄な薬液の使用を削減できます。
厚手でやわらかく強度のある不織布に、十分な薬液を含浸しているため、しっかりと拭き取ることができます。
アルミ個包装のため、気密性が高く、成分の蒸発を防ぎます。電子保温ボックス(別売)などで温めて使用することができます。60℃まで包材等に影響はありません。

折数2ツ折寸法(cm)7.5×8内容量1箱(1枚×100包)
注意
※傷口や粘膜などには使用しないで下さい。
※本品は滅菌済です。再滅菌をしないで下さい。
※用途に応じて滅菌手袋等を装着し、使用してください。
※パッケージ記載の<使用上の注意>をよく読み使用してください。
※電子レンジでは温めないでください。
※加温・保温する際は、切込みを入れないでください。
※温めて使用する場合は、やけどに注意してください。
※高温や長時間の加温は、パッケージの破損や変色の恐れがあるため避けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5125911800057000
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする