オオサキメディカル
オオサキ 検査用パンツ
男女兼用・注腸検査用ディスポタイプの穴あきパンツです。
検査時以外は見えないよう、開口部を重ねました。
濃い紺色と厚めの素材を使用しているため、透けを防ぎます。
ウエスト(cm)
42~130
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
種別
股下(cm)
総丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51263765
00051305
フリー
フリー
18
50
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
51263774
00051306
-
ロング
30
62
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51263783
00051307
-
スーパーロング
41
71
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51263792
00051309
-
ウルトラスーパーロング
67
102
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください