曜日別特売

ジェルファイン 中粘度

ジェルファイン 中粘度 - オオサキメディカル
(1件のレビュー)

高い超音波伝導性で鮮明な画像が得られる殺菌処理済の超音波検査用ジェルです。
乾熱による殺菌処理を行い、成分には界面活性剤・着色料・香料を使用していません。
そのため、経膣超音波検査時やデリケートな肌の方にも安心して使用していただけます。
無着色のため、プローブや衣服に色が付くことがありません。
超音波伝導性に優れているため、鮮明な画像を得る事ができ、効率良く超音波検査が行えます。
水溶性のため、拭き取り後にべたつきにくく快適です。
ウォーマーで加温(40℃)しても、常温時と粘度変化が少なく、検査が行いやすくなっています。
用途・使用部位に合わせて、粘度が選べます。

用途腹部な広範囲の検査に成分精製水、ポリマー、保湿剤、pH調整剤、防腐剤
注意
※皮膚アレルギーテスト済 (全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。)
※内容量が2.5kgから2.0kgに変更となりました。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51263808000543141本(250g)
オープン
699
769(税込)
当日出荷
51263817000543151個(5kg)
オープン
取扱い終了
返品不可
73633665543541箱(2kg×2個)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51263808
2020-11-07
用途: 超音波治療器
サービス業

家庭用超音波治療器に使用するために購入
粘度は説明通りでした、使いやすいボトルです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする